Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Schwebehaube Ionic 600W 2Stufen Coolt. ws

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Schwebehaube Ionic 600W 2Stufen Coolt. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CF6000

  • Ausführung - Trockenhaube

  • Anschlusswert - 600 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

3121040024874

Sonepar Artikelnummer

120152626

Hersteller Artikelnummer

CF6000

Hersteller Typ

CF 6000

Hersteller Artikel Nr.:

CF6000

Ausführung:

Trockenhaube

Anschlusswert:

600 W

Grundfarbe:

weiß

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

1.000 kg

KRUPS Schwebehaube Ionic, Antistatikfunktion IONIC: Statisch aufgeladenes Haar wird neutralisiert, 2 Temperaturstufen, Kühlstufe, Verstellbarer Tragegurt, Aufbewahrungstasche Farbe: weiß, Technische Merkmale: 600 W