Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Toaster 2Scheiben 700W 6Stufen Aufknusper Brötchenaufs.ed-sw

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Toaster 2Scheiben 700W 6Stufen Aufknusper Brötchenaufs.ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KH442D

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Brötchenröster - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045385782698

Sonepar Artikelnummer

120370233

Hersteller Artikelnummer

KH442D

Hersteller Typ

KH 442D

Hersteller Artikel Nr.:

KH442D

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Grundfarbe:

Edelstahl

Brötchenröster:

Ja

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Thermische Isolierung:

Nein

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

2.555 kg

KRUPS Premium Toaster Control Line Legendäre Druckbrühautomat in neuem Design, 2 Scheiben Design-Toaster aus gebürstetem Edelstahl, Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Bräunungsstufen Variotechnik (zentriert die Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend) Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben Brötchenröstaufsatz Aufknusper- und Auftaufunktion, Stopp-Taste, Krümelschublade, Kabelaufwicklung