Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRUPS - Toaster 2Scheiben 700W 6Stufen Aufknusperf. sw

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Toaster 2Scheiben 700W 6Stufen Aufknusperf. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KH1518

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Grundfarbe - schwarz

  • Brötchenaufsatz - Ja

  • Krümelschublade - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045385782513

Sonepar Artikelnummer

120347941

Hersteller Artikelnummer

KH1518

Hersteller Typ

KH 1518

Hersteller Artikel Nr.:

KH1518

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Grundfarbe:

schwarz

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Thermische Isolierung:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.845 kg

KRUPS Toaster Pro Aroma schwarz. Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Bräunungsstufen, inkl. Aufknusper, und Stoppfunktion, 2 Toastschlitze, Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben, Integrierter Brötchenröstaufsatz, Automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, Wärmeisoliertes Gehäuse, Farbe schwarz, Technische Merkmale: 700 Watt