KRUPS - Wasserkocher 1500W 1.7L kabellos 6St Temperaturanz. Warmh. met-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BW871D
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1.7 l
Werkstoff des Behälters - Edelstahl
Anschlusswert - 1500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3045387296803
Sonepar Artikelnummer
121369625
Hersteller Artikelnummer
BW871D
Hersteller Typ
BW871D
Hersteller Artikel Nr.:
BW871D
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1.7 l
Werkstoff des Behälters:
Edelstahl
Anschlusswert:
1500 W
Kabellos:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Transparent:
Nein
Mit Sieb:
Ja
Mit Temperaturregler:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Ja
Breite:
1530 mm
Höhe:
2752 mm
Tiefe:
2132 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
2.700 kg


