Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KRUPS - Wasserkocher 2200W 1.6L kabellos ws

KRUPS
kopierenkopieren
KRUPS - Wasserkocher 2200W 1.6L kabellos ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BW2441

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.6 l

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Kabellos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045386368617

Sonepar Artikelnummer

120347940

Hersteller Artikelnummer

BW2441

Hersteller Typ

BW 2441

Hersteller Artikel Nr.:

BW2441

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.6 l

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Nein

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.700 kg

KRUPS Wasserkocher ProAroma. Optik: Neuartiges Sicherheitssystem: Abgedecktes Heizelement zur einfachen Reinigung, 360° Sockel für einfache Handhabung, herausnehmbarer Anti-Kalk Filter, 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, 1,6 L Fassungsvermögen, Farbe Weiß Matt, Technische Merkmale: 2.400 Watt