Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LANG - Heizkörper 1000W f. SAUNAtherm Saunaöfen

kopierenkopieren
LANG - Heizkörper 1000W f. SAUNAtherm Saunaöfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400100019

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121110470

Hersteller Artikelnummer

400100019

Hersteller Typ

400100019

Hersteller Artikel Nr.:

400100019

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.200 kg

Heizkörper 1000W passend für SAUNAtherm Saunaöfen zur instandsetzung der Heizleistung.