Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LANG - Heizkörper 1500 W

kopierenkopieren
LANG - Heizkörper 1500 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 450150019

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121110468

Hersteller Artikelnummer

450150019

Hersteller Typ

450150019

Hersteller Artikel Nr.:

450150019

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.300 kg

Ersatz-Heizelement (Heizkörper) 1500 W für elektrische Saunaofen-Systeme.