Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LANG - S 33 - 9 kW Saunaofen anthrazitschwarz Standmodell

kopierenkopieren
LANG - S 33 - 9 kW Saunaofen anthrazitschwarz Standmodell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 410904131

  • Montageart - Standgerät

  • Leistung - 9 kW

  • Breite - 330 mm

  • Höhe - 700 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121151686

Hersteller Artikelnummer

410904131

Hersteller Typ

S33-9 ANTHRAZIT

Hersteller Artikel Nr.:

410904131

Montageart:

Standgerät

Leistung:

9 kW

Breite:

330 mm

Höhe:

700 mm

Tiefe:

440 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

18.000 kg

Saunaofen im klassischen Design mit bewährtem funktionssicherem Innenaufbau bei geringem Platzbedarf. Nur ca. 0,14 qm benötigte Grundfläche bei 9 kW Heizleistung. Die Doppelmantelkonstruktion sorgt für eine direkte Konvektions-Wärmeabgabe und einen optimalen Luftaustausch, sodass ein trockenes und angenehmes Saunaklima bei geräuscharmen Betrieb entsteht. Heizleistung pro Heizstab nur á 1000 Watt, dadurch niedrige Rohroberflächenbelastung (3,2 Watt/cm²) und extrem lange Lebensdauer der Heizstäbe. 9kW, anthrazit