LANG - Sauna-Wandofen W30/6KW BxTxH 38x35x62cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 443604400
Montageart - Wandgerät
Leistung - 6 kW
Breite - 380 mm
Höhe - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121109441
Hersteller Artikelnummer
443604400
Hersteller Typ
W30-6
Hersteller Artikel Nr.:
443604400
Montageart:
Wandgerät
Leistung:
6 kW
Breite:
380 mm
Höhe:
620 mm
Tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
15.000 kg
Lang Sauna-Wandofen W30/6 kW, B × T × H: 38 × 35 × 62 cm. Elektrischer Saunaofen für Wand-Installation in Saunen bis ca. 6 m³, kompakte Bauform und robuste Technik für Dauerbetrieb, Aufguss möglich.


