LANG - Sauna-Wandofen W30/9KW BxTxH 38x35x62cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 443904400
Montageart - Wandgerät
Leistung - 9 kW
Breite - 380 mm
Höhe - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121109442
Hersteller Artikelnummer
443904400
Hersteller Typ
W30-9
Hersteller Artikel Nr.:
443904400
Montageart:
Wandgerät
Leistung:
9 kW
Breite:
380 mm
Höhe:
620 mm
Tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
30.000 kg
Lang Sauna-Wandofen W30/9 kW, B × T × H: 38 × 35 × 62 cm. Leistungsstarker Wandofen für größere Saunaräume bis ca. 9 m³, gleiches Gehäusedesign wie 6-kW-Modell für einheitliches Erscheinungsbild.


