LANG - SE33/6KW Saunaofen-Standmodell Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410604400
Montageart - Standgerät
Leistung - 6 kW
Breite - 330 mm
Höhe - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121109449
Hersteller Artikelnummer
410604400
Hersteller Typ
SE33-6
Hersteller Artikel Nr.:
410604400
Montageart:
Standgerät
Leistung:
6 kW
Breite:
330 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
440 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
18.000 kg
Ein kompakter Standofen für die Familiensauna. Saunaofen im klassischen Design mit bewährtem funktionssicherem Innenaufbau bei geringem Platzbedarf. Nur ca. 0,14 qm benötigte Grundfläche bei 9 kW Heizleistung. Die Doppelmantelkonstruktion sorgt für eine direkte Konvektions-Wärmeabgabe und einen optimalen Luftaustausch, sodass ein trockenes und angenehmes Saunaklima bei geräuscharmen Betrieb entsteht. Heizleistung pro Heizstab nur á 1000 Watt, dadurch niedrige Rohroberflächenbelastung (3,2 Watt/cm²) und extrem lange Lebensdauer der Heizstäbe.


