Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LANG - TM48 Thermos Saunaofen 6kW Premium

kopierenkopieren
LANG - TM48 Thermos Saunaofen 6kW Premium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TM48-6

  • Montageart - Standgerät

  • Leistung - 6 kW

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85162999

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109430

Hersteller Artikelnummer

TM48-6

Hersteller Typ

TM48-6

Hersteller Artikel Nr.:

TM48-6

Montageart:

Standgerät

Leistung:

6 kW

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

30.000 kg

Premium Saunaofen – Standmodell für private und gewerbliche Nutzung in Home und Business Saunen. Design, Exclusivität und Power sind die Attribute der ''THERMOS'' Saunaöfen. Die ''THERMOS'' – Saunaofen Baureihe wurde speziell für die heutigen Anforderungen an Design und Qualität in modernen Saunakabinen mit großen Glaselementen (-fronten) konzipert. Das moderne und zeitlose Design erhält die ''THERMOS'' – Saunaofen Baureihe durch seine klare Formensprache. Seine vier Sichtseiten erlauben eine freie Platzierung im Raum. Neben dem geräuscharmen Aufheizen überzeugt er durch eine extrem kurze Aufheizzeit. Dies bedeutet einen umweltschonenden und wirtschaftlichen Betrieb