LANG - Typ 44/ 12KW Saunaofen Sondermodell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401204130
Montageart - Standgerät
Leistung - 12 kW
Breite - 440 mm
Höhe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121109451
Hersteller Artikelnummer
401204130
Hersteller Typ
TYP44-12
Hersteller Artikel Nr.:
401204130
Montageart:
Standgerät
Leistung:
12 kW
Breite:
440 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
440 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
30.000 kg
Saunaofen – Standmodell für private und gewerbliche Nutzung in Home und Business Saunen. Saunaofen im klaren klassischen Design. Die seit Jahrzehnten bestens bewährte Konstruktion in Doppel-Mantelausführung mit großem Querschnitt bietet beste Saunathermik für jeden Anspruch. Der große Luftdurchsatz sorgt für ein trockenes und optimales Saunaklima. Neben dem geräuscharmen Aufheizen überzeugt er durch eine extrem kurze Aufheizzeit. Dies bedeutet einen umweltschonenden und wirtschaftlichen Betrieb.


