Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LANG - Typ 44 - 15 kW saunaofen Standmodell

kopierenkopieren
LANG - Typ 44 - 15 kW saunaofen Standmodell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 401504130

  • Montageart - Standgerät

  • Leistung - 15 kW

  • Breite - 440 mm

  • Höhe - 750 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121151681

Hersteller Artikelnummer

401504130

Hersteller Typ

TYP44-15

Hersteller Artikel Nr.:

401504130

Montageart:

Standgerät

Leistung:

15 kW

Breite:

440 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

440 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

30.000 kg

Saunaofen im klaren klassichen Design. Die seit Jahrzehnten bestens bewährte Konstruktion in Doppel-Mantelausführung mit großem Querschnitt bietet beste Saunathermik für jeden Anspruch. Der große Luftdurchsatz sorgt für ein trockenes und optimales Saunaklima. Neben dem geräuscharmen Aufheizen überzeugt er durch eine extrem kurze Aufheizzeit. Dies bedeutet einen umweltschonenden und wirtschaftlichen Betrieb. 15kW