Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LANG - VG 50/ 9kW + 1,5 kW Verdampfer

kopierenkopieren
LANG - VG 50/ 9kW + 1,5 kW Verdampfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VG50-9

  • Montageart - Standgerät

  • Leistung - 9 kW

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 820 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109436

Hersteller Artikelnummer

VG50-9

Hersteller Typ

VG50-9

Hersteller Artikel Nr.:

VG50-9

Montageart:

Standgerät

Leistung:

9 kW

Breite:

500 mm

Höhe:

820 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

49.000 kg

Verdampfer-Saunaofen – Standmodell für private und moderate gewerbliche Nutzung in Home und Business Saunen. Die ausgereifte und bewährte Konstruktion der ''SAUNAtherm'' Saunaöfen setzt sich in einem edlen und zeitlosen Design der ''VAPO-therm'' Verdampfer-Saunaöfen fort. Die Doppel-Mantelausführung mit großem Querschnitt bietet beste Saunathermik für jeden Anspruch. Der Verdampfer oben, unmittelbar neben den Saunasteinen, offen angeordnet, bietet einen starken und konzentrierten Dampfausstoß. Die Duftstoffaromen können sich optimal verteilen. Großer Steinkorb für effektvolle Saunaaufgüsse.