LANG - VG 503-9 Saunaofen 9KW incl.Verdampfer 3KW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VG503-9
Montageart - Standgerät
Leistung - 9 kW
Breite - 500 mm
Höhe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121109435
Hersteller Artikelnummer
VG503-9
Hersteller Typ
VG503-9
Hersteller Artikel Nr.:
VG503-9
Montageart:
Standgerät
Leistung:
9 kW
Breite:
500 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
380 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
49.000 kg
Verdampfer-Saunaofen – Standmodell für private und moderate gewerbliche Nutzung in Home und Business Saunen. Die ausgereifte und bewährte Konstruktion der ''SAUNAtherm'' Saunaöfen setzt sich in einem edlen und zeitlosen Design der ''VAPO-therm'' Verdampfer-Saunaöfen fort. Die Doppel-Mantelausführung mit großem Querschnitt bietet beste Saunathermik für jeden Anspruch. Der Verdampfer oben, unmittelbar neben den Saunasteinen, offen angeordnet, bietet einen starken und konzentrierten Dampfausstoß. Die Duftstoffaromen können sich optimal verteilen. Großer Steinkorb für effektvolle Saunaaufgüsse


