Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LANG - VG 70 15+3 kW Verdampferofen Standmodell

kopierenkopieren
LANG - VG 70 15+3 kW Verdampferofen Standmodell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 451504130

  • Montageart - Standgerät

  • Leistung - 15 kW

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 820 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121151697

Hersteller Artikelnummer

451504130

Hersteller Typ

VG70-15

Hersteller Artikel Nr.:

451504130

Montageart:

Standgerät

Leistung:

15 kW

Breite:

700 mm

Höhe:

820 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

42.000 kg

Verdampfer-Saunaofen – Standmodell für intensive gewerbliche Nutzung in Profi Saunen. Die ausgereifte und bewährte Konstruktion der ''SAUNAtherm'' Saunaöfen setzt sich in einem edlen und zeitlosen Design der ''VAPO-therm'' Verdampfer-Saunaöfen fort. Die Doppel-Mantelausführung mit großem Querschnitt bietet beste Saunathermik für jeden Anspruch. Der Verdampfer oben, unmittelbar neben den Saunasteinen, offen angeordnet, bietet einen starken und konzentrierten Dampfausstoß. Die Duftstoffaromen können sich optimal verteilen. Großer Steinkorb für effektvolle Saunaaufgüsse.