Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LANG - W 35 - 9 kW Saunaofen Wandmodell

kopierenkopieren
LANG - W 35 - 9 kW Saunaofen Wandmodell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 441904400

  • Montageart - Wandgerät

  • Leistung - 9 kW

  • Breite - 420 mm

  • Höhe - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121151689

Hersteller Artikelnummer

441904400

Hersteller Typ

W35-9

Hersteller Artikel Nr.:

441904400

Montageart:

Wandgerät

Leistung:

9 kW

Breite:

420 mm

Höhe:

600 mm

Tiefe:

350 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

18.000 kg

Ein vielseitiger Sauna-Wandofen für die private und moderate gewerbliche Nutzung in Home und Business Saunen. Wandofen komplett aus Edelstahl im klassisch-edlen Design. Doppelmantelkonstruktion. Außenmantel in Edelstahl blank. Anschlusskasten rückseitig, Sockel als Tropfwasserauffangschale. 9kW