Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LANG - W 39 - 6 KW + 1,5 kW Verdampferofen Wandmodell

kopierenkopieren
LANG - W 39 - 6 KW + 1,5 kW Verdampferofen Wandmodell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 455604400

  • Montageart - Wandgerät

  • Leistung - 6 kW

  • Breite - 420 mm

  • Höhe - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121151698

Hersteller Artikelnummer

455604400

Hersteller Typ

W39-6

Hersteller Artikel Nr.:

455604400

Montageart:

Wandgerät

Leistung:

6 kW

Breite:

420 mm

Höhe:

600 mm

Tiefe:

390 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

20.000 kg

Ein vielseitiger Kombi-Wandofen für die private und moderate gewerbliche Nutzung in Home und Business Saunen. Wandofen komplett aus Edelstahl im klassisch-edlen Design. Doppelmantelkonstruktion. Außenmantel in Edelstahl blank. Ofen-Anschlusskasten rückseitig, Sockel als Tropfwasserauffangschale. Verdampfer offen neben den Saunasteinen angeordnet, daher starke und konzentrierte Dampfentwicklung. 6kW