LANG - W10 Verdampfer mit Bügeln für Saunaöfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450124130
Montageart - Wandgerät
Breite - 430 mm
Höhe - 320 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121109438
Hersteller Artikelnummer
450124130
Hersteller Typ
W10
Hersteller Artikel Nr.:
450124130
Montageart:
Wandgerät
Breite:
430 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
6.000 kg
Lang W10 Verdampfer mit Bügeln für Saunaöfen. Zubehörelement für Aufguss und Dampferzeugung in Lang-Saunaöfen, passgenau für kompatible Modelle, robuste Ausführung für dauerhaften Hitzebetrieb.


