LANG - W20 Verdampfer mit Bügeln für Saunaöfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W20
Montageart - Wandgerät
Breite - 430 mm
Höhe - 320 mm
Tiefe - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121109439
Hersteller Artikelnummer
W20
Hersteller Typ
W20
Hersteller Artikel Nr.:
W20
Montageart:
Wandgerät
Breite:
430 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
8.000 kg
Lang's Wandverdampfer – Optimal für die Zusatz- bzw. Nachrüstung oder Sonderanwendung. Kombinationsgerät mit anderen Saunaofenmodellen zur Feuchtebad-Sauna. Einfache Montage über integrierte Wandbefestigungswinkel an der Kabinenwand. Der geringe Platzbedarf ermöglicht eine flexible Kabinengestaltung. Verkleidung in Edelstahl blank oder ''echtes Email'' – anthrazitfarben. Incl. Aromaauflage mit Aromabecher aus rostfreiem Edelstahl.


