LANG - W25/5KW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W25-5
Montageart - Wandgerät
Leistung - 5 kW
Breite - 410 mm
Höhe - 540 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121109440
Hersteller Artikelnummer
W25-5
Hersteller Typ
W25-5
Hersteller Artikel Nr.:
W25-5
Montageart:
Wandgerät
Leistung:
5 kW
Breite:
410 mm
Höhe:
540 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
19.000 kg
Kompakter Wand-Saunaofen für die kleine Heimsauna. Ein kleiner Wandofen in ansprechendem Design mit geringen Abmessungen. Ofen komplett aus Edelstahl in Doppelmantelkonstruktion. Außenmantel in Edelstahl blank. Anschlusskasten integriert, Tropfwasserauffangschale.


