LANG - W35/6KW Saunaofen Wandmodell BxTxH 42x35x62cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 441604400
Montageart - Wandgerät
Leistung - 6 kW
Breite - 420 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121109443
Hersteller Artikelnummer
441604400
Hersteller Typ
W35-6
Hersteller Artikel Nr.:
441604400
Montageart:
Wandgerät
Leistung:
6 kW
Breite:
420 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
18.000 kg
Ein vielseitiger Sauna-Wandofen für die private und moderate gewerbliche Nutzung in Home und Business Saunen. Wandofen komplett aus Edelstahl im klassisch-edlen Design. Doppelmantelkonstruktion. Außenmantel in Edelstahl blank. Anschlusskasten rückseitig, Sockel als Tropfwasserauffangschale. 6kW


