LANG - WV45/7,5KW Wandmodell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WV45
Montageart - Wandgerät
Leistung - 7.5 kW
Breite - 450 mm
Höhe - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121109429
Hersteller Artikelnummer
WV45
Hersteller Typ
WV45
Hersteller Artikel Nr.:
WV45
Montageart:
Wandgerät
Leistung:
7.5 kW
Breite:
450 mm
Höhe:
620 mm
Tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
35.000 kg
Ein vielseitiger und kompakter Sauna-Wandofen für die Familiensauna. Wandofen aus Edelstahl mit integriertem Verdampfer im kompakten Design. Doppelmantelkonstruktion. Außenmantel wahlweise ''echtes Email'' – anthrazitfarben, oder in Edelstahl blank. Anschlusskasten rückseitig, Sockel als Tropfwasserauffangschale.


