LAPP - 202010AA+40250126 KOMBINATION RUNDSTVB.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00008746
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773524864
Sonepar Artikelnummer
120824841
Hersteller Artikelnummer
00008746
Hersteller Typ
8746
Hersteller Artikel Nr.:
00008746
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Gewindemaß (metrisch):
27
Bemessungsstrom In:
7.5 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm²
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.042 kg


