LAPP - 3M Scotch 1183 / 12x16,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721421
Breite - 12 mm
Werkstoff - Kupfer
Farbe - sonstige
Länge - 16.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773799033
Sonepar Artikelnummer
120828269
Hersteller Artikelnummer
61721421
Hersteller Typ
61721421
Hersteller Artikel Nr.:
61721421
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
sonstige
Länge:
16.5 m
Stärke:
0.066 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Zolltarifnummer:
74198010
Gewicht:
0.103 kg


