Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - A-2YF(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - A-2YF(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1591218/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 0.8 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Verseilung - Bündel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773795691

Sonepar Artikelnummer

12084159699

Hersteller Artikelnummer

1591218/SCHNITT

Hersteller Typ

1591218/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1591218/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

0.8 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

ohne

Mantelmaterial:

Polyolefine

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Verseilelement:

Vierer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Ja

Kabel querwasserdicht:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Schutzmantel:

Al/PE

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

11.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

112 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 70 °C

Trennungsklasse nach EN 50174-2:

A

Gewicht:

134 kg/km

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

0.134 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Erdkabel, Röhrenkabel, nicht in feuergefährdeten Bereichen, Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen, Wie A-2Y(L)2Y , jedoch mit Petrolatfüllung, Schichtenmantel aus Aluminium-beschichtetem Kunststoff-Band und PE-Mantel, Gemäß DIN VDE 0816, Außenmantelfarbe: schwarz (RAL 9005), UV-beständig und querwasserdicht, Gefüllte Variante (A-2YF(L)2Y...ST III BD) zusätzlich längswasserdicht,