LAPP - A-2YF(L)2Y...ST III BD 6x2x0,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1591030/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 0.6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 12
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773106572
Sonepar Artikelnummer
12084158299
Hersteller Artikelnummer
1591030/SCHNITT
Hersteller Typ
1591030/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1591030/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
0.6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyolefine
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Ja
Kabel querwasserdicht:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Schutzmantel:
Al/PE
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
12 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
110 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 70 °C
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
A
Gewicht:
140 kg/km
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.140 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


