Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - AB-B8-M12-8-5,0PUR

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - AB-B8-M12-8-5,0PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22260014

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 5 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774460185

Sonepar Artikelnummer

120825638

Hersteller Artikelnummer

22260014

Hersteller Typ

22260014

Hersteller Artikel Nr.:

22260014

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

5 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Bemessungsspannung:

24 V

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabellänge konfigurierbar:

Ja

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Verschmutzungsgrad:

3

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Max. Summenstrom:

12 A

Durchmesser der Kontaktbuchse:

8.3 mm

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Potentialtrennung:

Nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-30 .. 80 °C

Schutzart (IP):

IP69K

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

58 mm

Höhe:

26 mm

Tiefe:

153 mm

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.898 kg

Kostengünstige und rationelle Verdrahtung von Sensoren und Aktoren, Statt vieler Einzelleitungen wird ein Stammkabel zur Steuereinheit verlegt, Hybridleitung für Signal- und Spannungsübertragung, Aderisolation: PVC, Außenmantel: PUR, schwarz, E-File Nummer: E75770, Mit fest angeschlossenem Stammkabel, konfektionierbar oder M23 Anschluss, Einfach oder doppelt belegte Sensor-Aktor Box, M12 Schnellverriegelungssystem, optionale Diagnose LED, Schleppkettentauglich, LABS frei,