LAPP - AB-C3-M8MS-0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22260100
Polzahl - 3
Kabellänge - 500 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Frontmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774460437
Sonepar Artikelnummer
120825710
Hersteller Artikelnummer
22260100
Hersteller Typ
22260100
Hersteller Artikel Nr.:
22260100
Polzahl:
3
Kabellänge:
500 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Aderisolation:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Umgebungstemperatur:
-25 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Schirmanschluss:
Nein
Einschraubgewinde:
M8
Aderquerschnitt:
0.25 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.011 kg


