LAPP - AB-C3-M8Y-2XM8FS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22260603
Ausführung - Y-Adapter
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774463162
Sonepar Artikelnummer
120825988
Hersteller Artikelnummer
22260603
Hersteller Typ
22260603
Hersteller Artikel Nr.:
22260603
Ausführung:
Y-Adapter
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Kontaktausführung:
männlich (male)/weiblich (female)
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


