LAPP - AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22262022
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776710967
Sonepar Artikelnummer
120826110
Hersteller Artikelnummer
22262022
Hersteller Typ
22262022
Hersteller Artikel Nr.:
22262022
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Mit Schirmanschluss:
Nein
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.034 kg


