LAPP - AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22260999
Polzahl - 4
Kabellänge - 500 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776149507
Sonepar Artikelnummer
120826096
Hersteller Artikelnummer
22260999
Hersteller Typ
22260999
Hersteller Artikel Nr.:
22260999
Polzahl:
4
Kabellänge:
500 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.023 kg


