LAPP - AB-C4-M12FS-F0,75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22260133
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 4 .. 8 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.34 .. 0.75 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774460741
Sonepar Artikelnummer
120825740
Hersteller Artikelnummer
22260133
Hersteller Typ
22260133
Hersteller Artikel Nr.:
22260133
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
4 .. 8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.34 .. 0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
12
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.34 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.34 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.34 .. 0.75 mm²
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


