LAPP - AB-C4-M12FS-M16-PO-0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22260085
Polzahl - 4
Kabellänge - 500 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Frontmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776085614
Sonepar Artikelnummer
120825695
Hersteller Artikelnummer
22260085
Hersteller Typ
22260085
Hersteller Artikel Nr.:
22260085
Polzahl:
4
Kabellänge:
500 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Aderisolation:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Schirmanschluss:
Nein
Einschraubgewinde:
M16
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.025 kg


