LAPP - AB-C4-M12FSD-SH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22261016
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 4 .. 8 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776084297
Sonepar Artikelnummer
120826098
Hersteller Artikelnummer
22261016
Hersteller Typ
22261016
Hersteller Artikel Nr.:
22261016
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
4 .. 8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Durchmesser des Steckverbinders:
19 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Anzahl der Datenkontakte:
4
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 0.34 mm²
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Messing
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.048 kg


