LAPP - AB-C4-M12MST-M20-PO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22262014
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Frontmontage
Einschraubgewinde - M20
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776704096
Sonepar Artikelnummer
120826104
Hersteller Artikelnummer
22262014
Hersteller Typ
22262014
Hersteller Artikel Nr.:
22262014
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Frontmontage
Einschraubgewinde:
M20
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
12 A
Mit Schirmanschluss:
Nein
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Mit PE-Anschluss:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Bemessungsspannung:
60 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.75 .. 1.5 mm²
Mit Gewinde:
Ja
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg


