LAPP - AB-C4-M8MS-F0,25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22260043
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 2.5 .. 5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776086017
Sonepar Artikelnummer
120825665
Hersteller Artikelnummer
22260043
Hersteller Typ
22260043
Hersteller Artikel Nr.:
22260043
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
2.5 .. 5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser des Steckverbinders:
12.5 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Anzahl der Datenkontakte:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 0.25 mm²
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


