LAPP - AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22262020
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Hinterwandmontage
Einschraubgewinde - M16
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776710943
Sonepar Artikelnummer
120826108
Hersteller Artikelnummer
22262020
Hersteller Typ
22262020
Hersteller Artikel Nr.:
22262020
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Hinterwandmontage
Einschraubgewinde:
M16
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit PE-Anschluss:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Bemessungsspannung:
24 V
Mit Gewinde:
Ja
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg


