LAPP - AB-C5-DSI-M12MSB-M12FSB-M16-SH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22262021
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Hinterwandmontage
Einschraubgewinde - M16
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776710950
Sonepar Artikelnummer
120826109
Hersteller Artikelnummer
22262021
Hersteller Typ
22262021
Hersteller Artikel Nr.:
22262021
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Hinterwandmontage
Einschraubgewinde:
M16
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit PE-Anschluss:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Bemessungsspannung:
60 V
Mit Gewinde:
Ja
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.031 kg


