LAPP - AB-C5-M12FS-PB-TR-SH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22261001
Anschlussart - sonstige
Anwendung - Datentechnik
Widerstand - 150 Ohm
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776083993
Sonepar Artikelnummer
120512368
Hersteller Artikelnummer
22261001
Hersteller Typ
22261001
Hersteller Artikel Nr.:
22261001
Anschlussart:
sonstige
Anwendung:
Datentechnik
Widerstand:
150 Ohm
Zolltarifnummer:
85369010
Maschinen- und Anlagenbau, Kostengünstige Terminierung des Bussystems, Platzersparnis durch kompakte Abmessungen, Robuste Ausführung, Gerader Stecker M12 mit integriertem Abschlusswiderstand, Gerade Buchse M12 mit integriertem Abschlusswiderstand, geschirmt, 150 Ω Abschlusswiderstand für PROFIBUS,


