Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - AB-C5-M12MS-10,0PUR-SH

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - AB-C5-M12MS-10,0PUR-SH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22260467

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774462431

Sonepar Artikelnummer

120825915

Hersteller Artikelnummer

22260467

Hersteller Typ

22260467

Hersteller Artikel Nr.:

22260467

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.497 kg

für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen, Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation, Platzersparnis durch kompakte Abmessungen, schnelle und einfache Fehlerverfolgung, integrierte Rüttelsicherung (mechanische Rastung), vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände, Außenmantel: PUR, schwarz, geschirmte Version, Aderquerschnitt: 0,34 mm², Aderfarben: 3-polig: bn (1), bu (3), bk (4) 4-polig: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4) 5-polig: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gy (5), UL File Number: E249137, flammwidrig gemäß UL 1581 FT-2, halogenfrei nach DIN VDE 0472, UV-beständig, gute beständig keit gegen Öle und Chemikalien, schleppkettentauglich, inklusive Kennzeichnungsträger, Abschirmung wird über Rändelverschraubung geleitet,