LAPP - AB-C5-M12MS-DN-TR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22260766
Anschlussart - sonstige
Anwendung - Datentechnik
Widerstand - 120 Ohm
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774759579
Sonepar Artikelnummer
120512366
Hersteller Artikelnummer
22260766
Hersteller Typ
22260766
Hersteller Artikel Nr.:
22260766
Anschlussart:
sonstige
Anwendung:
Datentechnik
Widerstand:
120 Ohm
Zolltarifnummer:
85369010
Maschinen- und Anlagenbau, Kostengünstige Terminierung des Bussystems, Platzersparnis durch kompakte Abmessungen, Robuste Ausführung, Gerader Stecker M12 mit integriertem Abschlusswiderstand, 120 Ohm Abschlusswiderstand für DeviceNet/CANopen,


