LAPP - AB-C5-M12T-2XM12FS DN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22260765
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 2
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774759562
Sonepar Artikelnummer
120512445
Hersteller Artikelnummer
22260765
Hersteller Typ
22260765
Hersteller Artikel Nr.:
22260765
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
2
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Bemessungsspannung:
60 V
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
M12
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Potentialtrennung:
Nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-25 .. 90 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
32.5 mm
Länge:
55.8 mm
Zolltarifnummer:
85369010


