LAPP - AB-C5-M12Y-2XM12FS V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22260602
Ausführung - Y-Adapter
Polzahl - 5
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774463155
Sonepar Artikelnummer
120825987
Hersteller Artikelnummer
22260602
Hersteller Typ
22260602
Hersteller Artikel Nr.:
22260602
Ausführung:
Y-Adapter
Polzahl:
5
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Kontaktausführung:
männlich (male)/weiblich (female)
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.026 kg


