LAPP - AB-DN-M12MS-2,0PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22260789
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774759869
Sonepar Artikelnummer
120512365
Hersteller Artikelnummer
22260789
Hersteller Typ
22260789
Hersteller Artikel Nr.:
22260789
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Halogenfrei:
Ja
Farbe des Kabelmantels:
violett
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Strahlenvernetzt:
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.146 kg


