Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - AB-DN-M12MS-5,0PUR-M12FS

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - AB-DN-M12MS-5,0PUR-M12FS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22260798

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774759968

Sonepar Artikelnummer

120826059

Hersteller Artikelnummer

22260798

Hersteller Typ

22260798

Hersteller Artikel Nr.:

22260798

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

violett

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.319 kg

Maschinen- und Anlagenbau, Kostengünstige, rationelle Verdrahtung von Feldbus und Sensor/Aktor Installationen, Platzersparnis durch kompakte Abmessungen, Schnelle und einfache Fehlerverfolgung, Robuste Ausführung, Außenmantel: PUR halogenfrei, violett, Außendurchmesser: 6,7 mm, Signalleitung: 2 x 0,25 mm² Spannungsversorgung: 2 x 0,34 mm² Beilauflitze: 1 x 0,34 mm², Aderfarben rot-schwarz, blau-weiß, Geschirmte Version, UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V), 5-polige DeviceNet/CANopen Leitung, geschirmt, M12 Steckverbinder, A-codiert mit Schnellverriegelung, Schleppkettentauglich, Inklusive Kennzeichnungsträger,