Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ABMANTELWERKZEUG ASI-STRIP SPEZIAL

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ABMANTELWERKZEUG ASI-STRIP SPEZIAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61735831

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773197617

Sonepar Artikelnummer

120828402

Hersteller Artikelnummer

61735831

Hersteller Typ

61735831

Hersteller Artikel Nr.:

61735831

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.150 kg

Für ASI-Leitungen mit TPE, Gummi und PUR-Mantel, Automatische Einstellung der Klingen, Keine Beschädigung der Litzen, Robuster Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid, Form des Kabels findet sich in den Klingen wieder,