LAPP - ABMANTELWERKZEUG DATA STRIP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61735810
Abisolierbereich Durchmesser - 2.5 .. 11 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773197778
Sonepar Artikelnummer
120828393
Hersteller Artikelnummer
61735810
Hersteller Typ
61735810
Hersteller Artikel Nr.:
61735810
Abisolierbereich Durchmesser:
2.5 .. 11 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.047 kg


