LAPP - ABMANTELWERKZEUG FC STRIP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21124040
Abisolierbereich Durchmesser - 2.5 .. 8 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773086492
Sonepar Artikelnummer
120825528
Hersteller Artikelnummer
21124040
Hersteller Typ
21124040
Hersteller Artikel Nr.:
21124040
Abisolierbereich Durchmesser:
2.5 .. 8 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.085 kg


